麻場
除草剤噴口 Zノズル 動力1頭口 G1/4
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)
60
質量(g)
12
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】1.0
噴射角度
【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76675288
450118660
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください