曜日別特売

ザクサノズル 畝間除草用切替ノズル G1/4

ザクサノズル 畝間除草用切替ノズル G1/4 - 麻場ザクサノズル 畝間除草用切替ノズル G1/4 - 麻場ザクサノズル 畝間除草用切替ノズル G1/4 - 麻場

多量散布用除草剤ノズルです。
乗用管理機用、畝間の幅に合わせて角度調節できます。

全長(mm)80質量(g)130取付ねじG1/4吐出量(L/min)【1.0Mpa】3.2(2.0×2)/、【2.0Mpa】4.5(2.2×2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76675306452016150
7,700
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする