麻場
スーパー25 人力用1頭口 G1/4
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)
50
質量(g)
12
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
【0.1Mpa】0.4、【0.2Mpa】0.6、【0.3Mpa】0.7
噴射角度
【0.3Mpa】110°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76675315
452008850
¥
1,370
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください