麻場
スーパー25 動力用1頭口 G1/4
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)
50
質量(g)
12
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
【0.5Mpa】0.4、【1.0Mpa】0.5、【1.5Mpa】0.6
噴射角度
【0.3Mpa】100°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76675324
452008860
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください