麻場
スーパー25 樹脂縦型2頭口 WP-2S-25人力用 G1/4 ヘッダ付
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)
90
質量(g)
28
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.2、【0.3Mpa】1.5
噴射角度
【0.3Mpa】110°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76675349
452017370
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください