麻場
スーパー25 樹脂縦型2頭口 WP-2S-25動力用 G1/4 ヘッダ付
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)
90
質量(g)
28
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
【0.5Mpa】0.8、【1.0Mpa】1.0、【1.5Mpa】1.2
噴射角度
【0.3Mpa】100°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76675367
452017380
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください