麻場
スーパー25縦型 3頭口W-3S-25 G1/4
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)
290
質量(g)
130
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
【0.5Mpa】1.1、【1.0Mpa】1.4、【1.5Mpa】1.7
噴射角度
【1.0Mpa】100°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76675385
450030180
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください