麻場
グラッパー25 人力用 G1/4
少量でも高濃度なので効き目抜群です。
質量(g)
130
吐出量(L/min)
【0.2Mpa】0.6
取付ねじ
G1/4
最高使用圧力(MPa)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76675419
450079040
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください