麻場
グラッパーZ 動力用 G1/4
除草噴口に薬液の飛散を防止するカバーを付けた噴口です。
ビスを緩めてエルボの向きを変更できるため、散布幅に合わせることができます。
質量(g)
130
吐出量(L/min)
【1.0Mpa】1.0
取付ねじ
G1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76675455
450119130
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください