曜日別特売

ガードマン Jr-1S

ガードマン Jr-1S - 麻場ガードマン Jr-1S - 麻場ガードマン Jr-1S - 麻場ガードマン Jr-1S - 麻場
(1件のレビュー)

サイドカバーで農薬の飛散を防止します。

質量(g)3500吐出量(L/min)【0.3Mpa】0.7幅(mm)散布:250~600付属品ノズル:スーパー25人力用・1頭口内容量1台
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76675498E610022S
50,600
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76675498
2024-02-02
用途: くろ草除草に使用
株式会社リョーシン農・林・水産業

くろ草はややもすると 稲にかかってしまうことが多い。そのため、今までは2人でやっていたが これは1人でできる優れものである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする