麻場
DL霧替噴口 人力用
農薬の飛散防止に効果的なドリフトレスノズルです。
全長(mm)
70
質量(g)
18
吐出量(L/min)
【0.2Mpa】(少量(アワ))0.6、(多量(キリ))1.08
粒子径(μm)
【0.5Mpa】(少量(アワ))930、(多量(キリ))300
噴射角度
【0.2Mpa】(少量(アワ))85°、(多量(キリ))105°
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76675568
450108480
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500