曜日別特売

FRPスタンダード K型

FRPスタンダード K型 - トーシンコーポレーションFRPスタンダード K型 - トーシンコーポレーションFRPスタンダード K型 - トーシンコーポレーション

軽くて丈夫なFRP製プランター。シンプルなデザインのため、どんな現場にも相性が良く、軽量のため荷運びが楽です。

材質FRP仕様排水穴:有シルキーグレー全高(mm)420外寸法・奥行(mm)400内容量1個
注意
※現場納入は不可です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76668665NHC-1240-SGR16910.51200400420
56,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668674NHC-1040-SGR1408.51000400420
46,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668683NHC-940-SGR1258900400420
40,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668699NHC-840-SGR1117.5800400420
35,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668708NHC-440SGR545400400420
25,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする