トーシンコーポレーション
FRPスタンダード M型
軽くて丈夫なFRP製プランター。円形のソフトなデザイン。深さもあるので、様々な樹種の植栽が可能です。
材質
FRP
仕様
排水穴:有
色
シルキーグレー
内容量
1個
注意
※現場納入は不可です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
全高(mm)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76668717
HCM-1200-SGR
634
21
650
1200
¥
186,300
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668726
HCM-1000-SGR
409
13
580
1000
¥
72,100
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668735
HCM-800-SGR
232
9
520
800
¥
56,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668744
HCM-600-SGR
116
6.5
470
600
¥
45,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。