トーシンコーポレーション
FRP大型スクエア
大型のシンプルなデザインのFRP製プランター。四角形状のため、とても安定感があります。
材質
FRP
仕様
排水穴:有
内容量
1個
注意
※現場納入は不可です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
全高(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76668753
HCB-9090-WH
682
ホワイト
900
900
910
33
¥
257,600
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668769
HCB-9090-BK
682
ブラック
900
900
910
33
¥
257,600
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668778
HCB-9090-GR
682
ブルーグレー
900
900
910
33
¥
257,600
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668787
HCB-7575-WH
390
ホワイト
750
750
760
23
¥
137,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668796
HCB-7575-BK
390
ブラック
750
750
760
23
¥
137,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668805
HCB-7575-GR
390
ブルーグレー
750
750
760
23
¥
137,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668814
HCB-6060-WH
196
ホワイト
600
600
610
15
¥
80,800
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668823
HCB-6060-BK
196
ブラック
600
600
610
15
¥
80,800
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668839
HCB-6060-GR
196
ブルーグレー
600
600
610
15
¥
80,800
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。