トーシンコーポレーション
石肌プレーン
自然石の割り肌を表現したGRC製プランター。
色
シルキーグレー
外寸法・奥行(mm)
406
全高(mm)
420
材質
GRC
仕様
排水穴:有
内容量
1個
注意
※現場納入は不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸法・幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76668848
SP-1040-SGR
140
1006
40
¥
41,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668857
SP-840-SGR
111
806
33
¥
35,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。