曜日別特売

ウェーブ

ウェーブ - トーシンコーポレーションウェーブ - トーシンコーポレーションウェーブ - トーシンコーポレーション

躍動感のある波形デザインが特徴的なGRC製プランターです。

材質GRC仕様排水穴:有ホワイト内容量1個
注意
※現場納入は不可です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
全高(mm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76668866WAV-1240-WH169571220420420-
61,800
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668875WAV-1040-WH140441020420420-
44,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668884WAV-840-WH11738820420420-
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668893WAV-620M-WH10833--435620
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする