トーシンコーポレーション
ダンディストライプ
縦のストライプがモダンな小叩きパネルのGRC製プランターです。
材質
GRC
仕様
排水穴:有
色
シルキーグレー
全高(mm)
420
外寸法・奥行(mm)
410
内容量
1個
注意
※現場納入は不可です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76668909
DS-1240T-SGR
169
61
1210
410
420
¥
61,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668918
DS-1040T-SGR
140
54
1010
410
420
¥
44,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668927
DS-840T-SGR
111
47
810
410
420
¥
38,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668936
DS-440T-SGR
54
32
410
410
420
¥
30,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。