曜日別特売

ランダムスクエア

ランダムスクエア - トーシンコーポレーションランダムスクエア - トーシンコーポレーション

高低差のあるスクエアをランダムに配し凹凸感のある表情のGRC製プランターです。

材質GRC仕様排水穴:有ホワイト全高(mm)420外寸法・奥行(mm)416内容量1個
注意
※現場納入は不可です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76668945RN-1240-WH169461216416420
60,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668954RN-1040-WH140441016416420
42,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668963RN-840-WH11140816416420
37,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする