曜日別特売

デコロック

デコロック - トーシンコーポレーションデコロック - トーシンコーポレーション

90X40mmの起伏あるタイルパターンをグリッド配列したGRC製プランターです。

材質GRC仕様排水穴:有シルキーグレー全高(mm)420外寸法・奥行(mm)424内容量1個
注意
※現場納入は不可です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76668979DR-1240-SGR169571224424420
61,800
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668988DR-1040-SGR140451040424420
44,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76668997DR-840-SGR11137824424420
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする