曜日別特売

ビア樽ポルカ

ビア樽ポルカ - トーシンコーポレーションビア樽ポルカ - トーシンコーポレーション

使い込まれたビア樽の風合いを再現したGRC製プランターです。

材質GRC仕様排水穴:有木目内容量1個
注意
※現場納入は不可です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
全高(mm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76669006BB-6209031440620
33,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76669015BB-4503218300450
16,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76669024BB-3601711260360
15,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする