トーシンコーポレーション
グレンウッディ
木目の質感を独自技術で表現したGRC製プランターです。
材質
GRC
仕様
排水穴:有
色
木目
内容量
1個
注意
※現場納入は不可です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76669033
WK-1040
140
40
1006
406
420
¥
48,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76669049
WK-830
61
24
806
306
320
¥
26,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76669058
WK-660
160
49
610
610
500
¥
50,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76669067
WK-440
54
24
406
406
420
¥
31,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。