トーシンコーポレーション
アンティークブリック
フランス積みしたアンティークレンガの風合いを表現したGRC製プランターです。
材質
GRC
色
ブラウン
仕様
排水穴:有
内容量
1個
注意
※現場納入は不可です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
全高(mm)
質量(kg)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76669076
NBA-1240
169
1220
420
420
53
-
¥
70,600
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76669085
NBA-1040
140
1020
420
420
47
-
¥
53,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76669094
NBA-830
66
820
320
350
30
-
¥
29,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76669103
NBA-440
54
-
-
420
19
420
¥
30,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。