トーシンコーポレーション
小端積
風化した鉄平石の小端積みを表現したGRC製プランターです。
材質
GRC
仕様
排水穴:有
色
ブラウン
内容量
1個
注意
※現場納入は不可です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76669119
CK-1250
267
77
1230
535
515
¥
70,400
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76669128
CK-1045
179
54
1030
480
645
¥
53,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76669137
CK-727
43
23
730
305
295
¥
24,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76669146
CK-440
54
30
430
430
420
¥
30,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。