ORIGINAL WORKS(ササガワ)
カットクラフト紙A3
A3サイズのクラフト紙です。ラッピングペーパーとしてもお使いいただけます。
しっかりした紙なのでチラシ印刷やメニュー表などはもちろん、梱包やブックカバーなど幅広く使えます。
材質
未晒クラフト紙(80g/m
2
)
色
ブラウン
サイズ
A3
寸法(高さH×幅W)(mm)
420×297
内容量
1冊(30枚)
注意
※インクジェット・レーザープリンタ対応。
※インクジェットプリンタでプリントされる場合は、プリンタは「直進タイプ」の給紙ができる機種をご使用ください。
※紙が詰まる場合がありますので反転タイプはご使用にならないでください。用紙設定は「普通紙」、印刷は「きれい」にてプリントしてください。インクが乾燥するまで印刷面には触れないでください。
※レーザープリンタでプリントされる場合は、用紙は必ず「手差しトレイ」にセットしてください。用紙設定は「厚紙モード」にしてプリントしてください。
※厚紙設定ができない機種ではご使用にならないでください。本紙は厚紙のためトナーが定着しない場合がありますので、プリンタが紙の厚みや重さに対応していることをご確認の上ご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
幅(cm)
長さ(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76669828
12-8501
カットタイプ
29.7
42
0.1
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください