曜日別特売

スタック式会議テーブル

スタック式会議テーブル - ニシキ工業スタック式会議テーブル - ニシキ工業スタック式会議テーブル - ニシキ工業スタック式会議テーブル - ニシキ工業スタック式会議テーブル - ニシキ工業スタック式会議テーブル - ニシキ工業スタック式会議テーブル - ニシキ工業スタック式会議テーブル - ニシキ工業

レバー操作により天板フラップが可能です。
キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。
天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるPVC樹脂エッジ巻仕様です。
書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。

用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室材質天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:PVCエッジ巻、脚部:スチール楕円パイプ、焼付塗装幅(mm)1800高さ(mm)700ピッチ(mm)110(スタック)キャスターありグリーン購入法適合アジャスターありパネルなし内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76670047LCL-1845-NAナチュラル1800×450×700
オープン
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76670056LCL-1845-LGライトグレー1800×450×700
オープン
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76670065LCL-1845-WHネオホワイト1800×450×700
オープン
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76670074LCL-1860-NAナチュラル1800×600×700
オープン
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76670083LCL-1860-LGライトグレー1800×600×700
オープン
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76670099LCL-1860-WHネオホワイト1800×600×700
オープン
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする