一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.7mモデル)

一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.7mモデル) - BUSICOM(ビジコム)一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.7mモデル) - BUSICOM(ビジコム)一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.7mモデル) - BUSICOM(ビジコム)一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.7mモデル) - BUSICOM(ビジコム)一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.7mモデル) - BUSICOM(ビジコム)一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.7mモデル) - BUSICOM(ビジコム)一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.7mモデル) - BUSICOM(ビジコム)一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.7mモデル) - BUSICOM(ビジコム)

BC-BR1000U TypeCモデル
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。

電源(V)接続先より供給・5/DC±5%保護等級IP30速度200スキャン/秒読取確認:青色LED、ブザー保証期間1年ケーブルストレートケーブル(約1.7m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露/氷結のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
質量(g)
耐衝撃性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76670634BC-BR1000U-W-C有線USB Type-C2500pixel CMOSセンサー【1次元バーコード】
JAN、 EAN、 UPC-A/E、 ISSN、 ISBN、 NW-7(Codabar)、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 ITF14、 Industrial 2 of 5、 Code39、 Code32、 Code93、 Code11、 Code128、 GS1-128(EAN-128)、 GS1 DataBar(RSS)
約110 (ケーブルを除く)ホワイト1.5mから落下後正常動作
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
76670643BC-BR1000U-B-C有線USB Type-C2500pixel CMOSセンサー【1次元バーコード】
JAN、 EAN、 UPC-A/E、 ISSN、 ISBN、 NW-7(Codabar)、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 ITF14、 Industrial 2 of 5、 Code39、 Code32、 Code93、 Code11、 Code128、 GS1-128(EAN-128)、 GS1 DataBar(RSS)
約110 (ケーブルを除く)ブラック1.5mから落下後正常動作
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする