曜日別特売

ロングレンジCCDバーコードリーダー BC-NL1100U2(USB Type-Cケーブルモデル)

ロングレンジCCDバーコードリーダー BC-NL1100U2(USB Type-Cケーブルモデル) - BUSICOM(ビジコム)ロングレンジCCDバーコードリーダー BC-NL1100U2(USB Type-Cケーブルモデル) - BUSICOM(ビジコム)ロングレンジCCDバーコードリーダー BC-NL1100U2(USB Type-Cケーブルモデル) - BUSICOM(ビジコム)ロングレンジCCDバーコードリーダー BC-NL1100U2(USB Type-Cケーブルモデル) - BUSICOM(ビジコム)ロングレンジCCDバーコードリーダー BC-NL1100U2(USB Type-Cケーブルモデル) - BUSICOM(ビジコム)ロングレンジCCDバーコードリーダー BC-NL1100U2(USB Type-Cケーブルモデル) - BUSICOM(ビジコム)

BC-NL1100U2 TypeCモデル
スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。
BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。

電源(V)接続先より供給・5/DC±5%規格抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部)保護等級IP42読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年動作温湿度範囲-20~60℃/5~ 95%RH(結露なきこと)ケーブルストレートケーブル(2m)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
質量(g)
耐衝撃性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76670677BC-NL1100U2-W-C有線USB Type-C2500pixel CCDセンサー【1次元バーコード】
JAN、 EAN、 UPC-A/E、 ISSN、 ISBN、 NW-7(Codabar)、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 ITF14、 Industrial 2 of 5、 Code39、 Code32、 Code93、 Code11、 Code128、 GS1-128(EAN-128)、 GS1 DataBar(RSS)
約120(ケーブル除く)ホワイト1.5mから落下後正常動作
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
76670686BC-NL1100U2-B-C有線USB Type-C2500pixel CCDセンサー【1次元バーコード】
JAN、 EAN、 UPC-A/E、 ISSN、 ISBN、 NW-7(Codabar)、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 ITF14、 Industrial 2 of 5、 Code39、 Code32、 Code93、 Code11、 Code128、 GS1-128(EAN-128)、 GS1 DataBar(RSS)
約120(ケーブル除く)ブラック1.5mから落下後正常動作
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする