曜日別特売

卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル)

卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル) - BUSICOM(ビジコム)卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル) - BUSICOM(ビジコム)卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル) - BUSICOM(ビジコム)卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル) - BUSICOM(ビジコム)卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル) - BUSICOM(ビジコム)卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル) - BUSICOM(ビジコム)卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル) - BUSICOM(ビジコム)卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル) - BUSICOM(ビジコム)

BC-NL3000U2 TypeCモデル
スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。
液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。
ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。)
付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。

動作温度、湿度範囲
温度:-20℃~ 60℃、
湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと)
電源(V)DC5/0.5A保護等級IP42読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間3年ケーブルストレートケーブル(2.0m)照度(Lux)10万以下RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76670713BC-NL3000U2-W-C定置式USB Type-C640×480 CMOSセンサ【1次元バーコード】JAN、 EAN、 UPC-A/E 、 ISSN、 ISBN、 NW-7(Codabar)、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 ITF-6、 ITF-14、 Industrial 2 of 5、 Code 39 、 Code 128 、 Code 11 、 Matrix 2 of 5
<GS1>RSS-Expand、 RSS-Limited、 RSS-14
【2次元バーコード】QR Code、 PDF417、 Data Matrix、 GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル)
約282 (ケーブルを除く)ホワイト
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
76670729BC-NL3000U2-B-C定置式USB Type-C640×480 CMOSセンサ【1次元バーコード】JAN、 EAN、 UPC-A/E 、 ISSN、 ISBN、 NW-7(Codabar)、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 ITF-6、 ITF-14、 Industrial 2 of 5、 Code 39 、 Code 128 、 Code 11 、 Matrix 2 of 5
<GS1>RSS-Expand、 RSS-Limited、 RSS-14
【2次元バーコード】QR Code、 PDF417、 Data Matrix、 GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル)
約282 (ケーブルを除く)ブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする