ミラコン
ハケぬり補修セメント
カンタンに使える!ハケで塗る補修材!
水を加えるとなめらかなペースト状に練りあがり、塗料を塗る感覚で施工できます。
補修しにくい細かな亀裂にも浸み込みます。補修跡が目立たない。
用途
セメント、モルタル、ブロックの細かなひび割れを直します。
木部、金属、樹脂部分にもに密着する汎用タイプ!
成分
ポルトランドセメント、シリカ、アクリル系粉末樹脂、その他
施工面積
約6cm厚で長さ6m
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(300g)
注意
※ハケは付属しておりません。市販の万能ハケをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76670284
MHS-01
灰白
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
76670293
MHS-02
灰
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください