曜日別特売

じゅらく壁 京壁

じゅらく壁 京壁 - 家庭化学じゅらく壁 京壁 - 家庭化学じゅらく壁 京壁 - 家庭化学じゅらく壁 京壁 - 家庭化学じゅらく壁 京壁 - 家庭化学じゅらく壁 京壁 - 家庭化学

接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。
京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。
強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。
優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。
優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。

用途室内用じゅらく壁寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×55施工面積約1mm厚で3坪(約9.9m2)乾燥時間72~120種別三坪用適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他仕様接着剤入り聚楽壁危険物の類別非危険物
注意
※古い下地や木材に施工する場合は、アクドメ処理が必要になります。目立たないところで試し塗りをし、アクの有無を確かめてから施工してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76670476NO.21袋(2700g)NO.2
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
76670485NO.31袋(2700g)NO.3
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
76670494NO.41袋(2700g)NO.4
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
29032047NO.21箱(2700g×4袋)NO.2
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
29032056NO.31箱(2700g×4袋)NO.3
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
29032065NO.41箱(2700g×4袋)NO.4
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76670467NO.11袋(2700g)NO.1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする