家庭化学
簡単しっくい
水を混ぜるだけで簡単にしっくい壁が出来上がります。
用途
人と環境に優しい室内用壁材です。
乾燥時間
24~48
適応下地
ビニールクロス、石こうボード、モルタル、コンクリート、スレート、繊維壁、聚楽壁
成分
消石灰、無機系固化剤、無機体質顔料、EVA系樹脂、有機繊維など
仕様
樹脂入りしっくい
危険物の類別
非危険物
注意
※本品は室内壁専用です。屋根瓦の補修は出来ません。また天然素材を使用していますので、製造Lotによって色や粘性に多少の差が出ることがございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
施工面積
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76670503
-
1袋(2.8kg)
ホワイト
510×290×110
約1mm厚で4.5m2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
76670519
-
1袋(2.8kg)
クリーム
510×290×110
約1mm厚で4.5m3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
76670528
-
1袋(2.8kg)
さくら
510×290×110
約1mm厚で4.5m4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
76670537
-
1袋(2.8kg)
若草
510×290×110
約1mm厚で4.5m5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
76670546
-
1袋(2.8kg×4袋)
ホワイト
290×190×430
約1mm厚で18m2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
76670555
-
1袋(2.8kg×4袋)
クリーム
290×190×430
約1mm厚で18m2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
76670564
-
1袋(2.8kg×4袋)
さくら
290×190×430
約1mm厚で18m2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
76670573
-
1袋(2.8kg×4袋)
若草
290×190×430
約1mm厚で18m2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください