エポパッチ 水まわり用

エポパッチ 水まわり用 - 建築の友エポパッチ 水まわり用 - 建築の友エポパッチ 水まわり用 - 建築の友エポパッチ 水まわり用 - 建築の友エポパッチ 水まわり用 - 建築の友

必要な分を切って練り合せるだけ!大きな穴(6cmまで)もふさぎます。
付属のグラスファイバーネットを併用すると強度もUPします。
耐熱、耐水、耐薬品性にも優れています。

用途
浴室、脱衣所、キッチン、トイレ等のタイルのカケ、割れ、穴うめ補修に!
ボート、船、ヨット、スキー板、スノーボード等のカケ、割れ、穴うめ補修に!
土管や配水管の割れ補修に!
ガーデニング製品の補修に!
成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料種類化学反応型接着剤硬化時間練り合せてから約5分完全硬化時間作業後約24時間付属品エポキシパテ、グラスファイバーネット、手袋危険物の類別非危険物内容量1セット(53g)
注意
※グラスファイバーネットへ併用の場合はパテを練り合せてから5分以内に作業を終えてください。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリーコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには接着しません。
※浴槽内や飼育水槽などの補修には使用できません。
※高価格品、貴金属、食器には使用しないでください。※使用時は付属の手袋を必ず着用し、皮膚に触れないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76670318EP-G4
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする