建築の友
エポパッチ 木部用
必要な分を切って練り合せるだけ!大きな穴(6cmまで)もふさぎます。
付属のグラスファイバーネットを併用すると強度もUPします。
耐熱、耐水、耐薬品性にも優れています。
用途
木製の扉、雨戸、柱、木製の家具などのカケ、割れ、穴うめ補修に!
木製の額縁、模型、装飾品、彫刻品の補修に!
色
茶
成分
エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料
種類
化学反応型接着剤
硬化時間
練り合せてから約5分
完全硬化時間
作業後約24時間
付属品
エポキシパテ、グラスファイバーネット、手袋
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(42g)
注意
※グラスファイバーネットへ併用の場合はパテを練り合せてから5分以内に作業を終えてください。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリーコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには接着しません。
※浴槽内や飼育水槽などの補修には使用できません。
※高価格品、貴金属、食器には使用しないでください。※使用時は付属の手袋を必ず着用し、皮膚に触れないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76670327
EP-G1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください