曜日別特売

NEW メジマーカーⅢ

NEW メジマーカーⅢ - 建築の友NEW メジマーカーⅢ - 建築の友NEW メジマーカーⅢ - 建築の友NEW メジマーカーⅢ - 建築の友NEW メジマーカーⅢ - 建築の友NEW メジマーカーⅢ - 建築の友NEW メジマーカーⅢ - 建築の友

ゴムパッキン、メジの汚れをキレイにかくせます。
カビ取り剤でも落としきれない汚れやカビを白く塗ってかくせます。
抗菌剤、防カビ剤配合でカビの発生、汚れに役立ちます。
油性タイプで乾燥が早く、重ね塗りができます。

用途
お風呂場、トイレ、洗面台、キッチン等のタイルメジ、ゴムパッキンの汚れかくしに!
はみ出した場合は付属のふきとり用イレイザーで除去してください。
成分合成樹脂、アルコール系溶剤、顔料、防カビ剤、抗菌剤、添加剤施工面積約幅3mmで約200m/1回塗り付属品ふきとり用イレイザー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.009L危険物の性状非水溶性内容量1セット(9g)
注意
※シリコーン材質のメジには塗れません。
※表面がザラザラ、凹凸、塗料がしみ込む面は除去する事はできませんのでご注意ください。
※施工後、洗剤やカビ取り剤などでコスリ洗い等を行うと状況によってはがれてしまう可能性があります。
※はみでた場合は乾燥する前に湿らせた布等でふき取ってください。
※ふきとり用イレイザーで強くこすりすぎるとキズがつく可能性がありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76670336NM-03
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする