家庭化学
60分防水セメント
無収縮で塗り易い。
薄塗りしてもひび割れしません。
雨の日(小雨程度)にも施工できます。
すばらしい防水性を発揮します。
用途
緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など)
色
グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
270×330×50
施工面積
約10mm厚で300×900mm
硬化時間(分)
60
適応下地
モルタル、コンクリート面
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂
特性
防水
仕様
防水、速乾、無収縮、砂入りセメント
危険物の類別
非危険物
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76670397
-
1袋(4kg)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
29031399
-
1箱(4kg×6袋)
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。