家庭化学
セメント急結剤(混和型)
本剤は練り水との調合で急速にセメントを硬化させます。
用途
急造工事一般
色
透明
寸法(Φ×高さH)(mm)
50×140
成分
ケイ酸ソーダ水溶液
仕様
ケイ酸塩モルタル急結剤
危険物の類別
非危険物
注意
※セメント類以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76670415
-
1本(280g)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29031417
-
1箱(280g×20本)
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください