家庭化学
セメント防水剤(混和型)
本剤はモルタル、コンクリート等のセメント製品の防水化を目的としたものです。
用途
モルタルの防水性付与
色
乳白色
寸法(Φ×高さH)(mm)
50×140
成分
脂肪酸アルミニウム
仕様
脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物
危険物の類別
非危険物
注意
※セメント類以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76670424
-
1本(200g)
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29031426
-
1箱(200g×20本)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください