家庭化学
しっくいパテ
日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。
用途
瓦のズレ止めや雨洩りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい。
色
白
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
190×270×35
施工面積
約5mm厚で×300×1300mm
硬化時間(時間)
24~48
適応下地
土壁、しっくい、モルタル面
成分
消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、有機繊維等
仕様
ペースト状しっくい
危険物の類別
非危険物
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76670433
-
1袋(3kg)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29030857
-
1箱(3kg×6袋)
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください