イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
青ニス除去剤S
ケガキ塗料が簡単に迅速に除去できます。
有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。
強力な脱脂力があり速乾性です。
PRTR・有機則非該当です。
分類
ケガキ除去剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76670878
632
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください