イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
生分解性チェンオイルスプレーEX
生分解性潤滑、防錆剤です。
生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。
逆さ吹き可能です。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
168mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76670905
822
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください