曜日別特売

チャンネルサポート

チャンネルサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(10件のレビュー)
材質スチール異型材厚さ(mm)2Aホワイト仕上Aホワイト内容量1本
注意
※使用するサポート、棚受によって使用荷重が異なります。
全22種類を絞り込む
全長(mm)
ねじ穴数
22種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
全長(mm)
ねじ穴数
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76671167ASF-17.8×116004立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
890
619
681(税込)
当日出荷
76671176ASF-17.8×119006立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
1,300
889
978(税込)
当日出荷
76671185ASF-17.8×1112007立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
1,750
1,298
1,428(税込)
当日出荷
76671194ASF-17.8×1115008立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
2,250
1,598
1,758(税込)
当日出荷
76671203ASF-17.8×11182010立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
2,750
1,898
2,088(税込)
当日出荷
76671219ASF-17.8×11240012立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
4,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76671228AWF-517×116004立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(ダブルタイプ)
1,150
779
857(税込)
当日出荷
76671237AWF-517×119006立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(ダブルタイプ)
1,650
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
76671246AWF-517×1112007立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(ダブルタイプ)
2,350
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
76671255AWF-517×1115008立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(ダブルタイプ)
2,950
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
76671264AWF-517×11182010立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(ダブルタイプ)
3,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
76671273AWF-517×11240012立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(ダブルタイプ)
4,650
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76671289ASF-107.8×146004立上り寸法14mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
1,050
699
769(税込)
当日出荷
76671298ASF-107.8×149006立上り寸法14mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
1,500
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
76671307ASF-107.8×1412007立上り寸法14mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
1,950
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76671316ASF-107.8×1415008立上り寸法14mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
2,650
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
76671325ASF-107.8×14182010立上り寸法14mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
3,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
76671334ASF-107.8×14240012立上り寸法14mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76671343AWF-1517×1412007立上り寸法14mmのチャンネル型の棚柱支柱(ダブルタイプ)
2,400
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
76671359AWF-1517×1415008立上り寸法14mmのチャンネル型の棚柱支柱(ダブルタイプ)
3,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
76671368AWF-1517×14182010立上り寸法14mmのチャンネル型の棚柱支柱(ダブルタイプ)
3,900
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
76671377AWF-1517×14240012立上り寸法14mmのチャンネル型の棚柱支柱(ダブルタイプ)
5,050
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-04
用途: 子供部屋リフォーム
その他業種

子供の部屋をリフォーム
たくさんのものを、このチャンネルサポートとブラケットと棚で壁一面収納にできました。大満足です。

対象商品 : 76671167
2024-07-07
用途: 棚製作

材料屋・金物屋さんでの注文だと高額なメーカー送料を取られるがこちらだと送料を無料にできるので大変助かります。

対象商品 : 76671176
2024-03-15
用途: 棚の設置
その他業種

商品の加工穴等バリ取りだされており、見栄えも良く満足しています。

対象商品 : 76671185
2023-07-18
用途: 室内の棚作り
製造業

チャンネルサポート3種類、ウッドブラケット2種類、タッピングねじ(40mm)をまとめて購入しました。安定の満足度でした。

対象商品 : 76671176
2022-09-14
用途: 収納
その他業種

白い壁紙にはやはりホワイトの棚柱が良いと思い、購入しました。初めての棚柱の設置でしたが、下地の確認さえしてしまえば、あとはスイスイ作業が完了しました。とても満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 76671176
2025-02-04
用途: 棚作成
ハラエンジニアリング

商品自体は良いが梱包と紙ラベルはどうにかして欲しい
。2本購入したがラップで2箇所固定されただけで緩衝材のない段ボールに入ってたので本体白いがスリ傷がある
どうせなら全体をラップで巻いたほうがマシ
。紙ラベルはゆっくり剥がしても破れて残るので使用をやめてもらいたい

3が参考にしています
対象商品 : 76671203
2022-10-23
用途: ガレージ内の整理に

ガレージにエアロを並べるために購入しました。
2本並列に設置した状態でディフューザーやGTウイングを吊るしています。
ガレージ内の壁が白いので白いチャンネルサポートが合います。

1が参考にしています
対象商品 : 76671264
2023-11-28
用途: ウォークインクローゼットの制作
サービス業

長い段ボールで届いたのですが、緩衝材も無く、個別の袋も空いていて角に傷がつきました。
返品交換を打診されましたが、納期に1週間かかったので、妥協して使うことにしました。
注文の際は緩衝材などに入れていただいた方がいいと思います。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする