曜日別特売

木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット

木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aホワイト材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数2内容量1セット
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76671693R-032W/R-033W100103.5
1,260
859
945(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
76671709R-032W/R-033W150153.5
1,400
959
1,055(税込)
当日出荷
76671718R-032W/R-033W200203.5
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
76671727R-032W/R-033W250253.5
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
76671736R-032W/R-033W300303.5
1,980
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76671745R-032W/R-033W350353.5
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする