曜日別特売

木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ)

木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(2件のレビュー)

自動ロック式抜け止め標準装備の中間受け専用の木棚用ブラケットRタイプ

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aホワイト材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数2内容量1本
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76671754R-034W100103.5
630
439
483(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671763R-034W150153.5
700
479
527(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671779R-034W200203.5
800
549
604(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671788R-034W250253.5
900
599
659(税込)
11日以内出荷
返品不可
76671797R-034W300303.5
990
679
747(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671806R-034W350353.5
1,100
749
824(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 壁に棚を取付けるために使用しました。

自動ロック式ですので、手が当たったときでも外れることはないので安心です。

2022-12-30
用途: 洗面所の棚作製

レールとセットで使わしてもらい、取り付けもしっかりしていて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする