ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ)
自動ロック式抜け止め標準装備の中間受け専用の木棚用ブラケットRタイプ
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色
Aホワイト
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
0.75アップ
爪数
3
内容量
1本
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76671867
R-134W
250
253.5
¥
950
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76671876
R-134W
300
303.5
¥
1,050
¥
719
¥
791
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76671885
R-134W
350
353.5
¥
1,150
¥
779
¥
857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76671894
R-134W
400
403.5
¥
1,400
¥
959
¥
1,055
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76671903
R-134W
450
453.5
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください