曜日別特売

ウッドブラケット

ウッドブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(4件のレビュー)

木棚板専用水平ブラケットAタイプです。

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aホワイト材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ内容量1セット
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
全長(mm)
爪数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76671919A-32/331501572
1,520
999
1,099(税込)
当日出荷
76671928A-32/332002072
1,740
1,298
1,428(税込)
当日出荷
76671937A-32/332502572
1,960
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76671946A-32/333003073
2,300
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
76671955A-32/333503573
2,500
1,698
1,868(税込)
当日出荷
76671964A-32/334004073
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76671973A-32/334504574
3,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
76671989A-32/335505574
5,300
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
76671998A-32/336006074
5,700
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 壁に棚を取付けるため

自動ロック式ではありませんので、手が当たったときに外れてしまいます。
間違えて購入してしまいました。

対象商品 : 76671919
2024-08-09
用途: 抜け止めがついていない
その他業種

ロイヤルの品番 R-032W/033Wのシルバーを購入して良かったので、ホワイトもと思い購入したが、自動抜け止めがついていないタイプでした。

1が参考にしています
対象商品 : 76671937
2024-03-03
用途: すぐに手に入る

すぐに手に入ったので助かりました
価格もお安くありがたいですね

対象商品 : 76671946
2022-09-22
用途: 商品棚
株式会社アイテル・ジャパンサービス業

従来使用していた物と強度が違い購入して満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする