ウッドブラケット中間受け専用

ウッドブラケット中間受け専用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケット中間受け専用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケット中間受け専用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケット中間受け専用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

中間受け専用の木棚板専用水平ブラケットAタイプです。

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aホワイト材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ内容量1本
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
全長(mm)
爪数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76672007A-381501572
760
509
560(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672016A-382002072
870
599
659(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672025A-382502572
980
669
736(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672034A-383003073
1,150
789
868(税込)
15日以内出荷
返品不可
76672043A-383503573
1,250
849
934(税込)
14日以内出荷
返品不可
76672059A-384004073
1,450
959
1,055(税込)
13日以内出荷
返品不可
76672068A-384504574
1,750
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
76672077A-385505574
2,650
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
76672086A-386006074
2,850
1,998
2,198(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする