曜日別特売

チャンネルサポート

チャンネルサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(3件のレビュー)
材質スチール異型材厚さ(mm)2Aブラック仕上Aブラック内容量1本
注意
※使用するサポート、棚受によって使用荷重が異なります。
全22種類を絞り込む
全長(mm)
ねじ穴数
22種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
全長(mm)
ねじ穴数
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76672296ASF-17.8×116004立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
890
599
659(税込)
当日出荷
76672305ASF-17.8×119006立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
1,300
889
978(税込)
当日出荷
76672314ASF-17.8×1112007立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
1,750
1,298
1,428(税込)
当日出荷
76672323ASF-17.8×1115008立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
2,250
1,598
1,758(税込)
当日出荷
76672339ASF-17.8×11182010立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
2,750
1,898
2,088(税込)
当日出荷
76672348ASF-17.8×11240012立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
4,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76672357AWF-517×116004立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(ダブルタイプ)
1,150
779
857(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672366AWF-517×119006立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(ダブルタイプ)
1,650
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
76672375AWF-517×1112007立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(ダブルタイプ)
2,350
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672384AWF-517×1115008立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(ダブルタイプ)
2,950
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
76672393AWF-517×11182010立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(ダブルタイプ)
3,400
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
76672409AWF-517×11240012立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(ダブルタイプ)
4,650
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76672418ASF-107.8×146004立上り寸法14mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
1,050
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
76672427ASF-107.8×149006立上り寸法14mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
1,500
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
76672436ASF-107.8×1412007立上り寸法14mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
1,950
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
76672445ASF-107.8×1415008立上り寸法14mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
2,650
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
76672454ASF-107.8×14182010立上り寸法14mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
3,300
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
76672463ASF-107.8×14240012立上り寸法14mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
4,500
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76672479AWF-1517×1412007立上り寸法14mmのチャンネル型の棚柱支柱(ダブルタイプ)
2,400
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672488AWF-1517×1415008立上り寸法14mmのチャンネル型の棚柱支柱(ダブルタイプ)
3,100
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672497AWF-1517×14182010立上り寸法14mmのチャンネル型の棚柱支柱(ダブルタイプ)
3,900
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
76672506AWF-1517×14240012立上り寸法14mmのチャンネル型の棚柱支柱(ダブルタイプ)
5,050
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: リフォーム工事に
株式会社匠陽

年間150本くらい取り付けしています。施工しやすくて価格も安く助かっています。

対象商品 : 76672436
2024-04-03
用途: 部屋の棚取付
k2ロックサービスサービス業

商品は良いもので問題ないのですが、配送された時に配達員が箱に穴があるため気を付けて下さいと言ってた。
確かに穴があった。箱を開封するとくしゃくしゃのビニールと商品がそのまま入っていた。確認したらビニールは細長い袋だった。想像ですが、商品はこのビニール袋に入っていて配送中にビニールと箱を突き破り一度、外に出てしまい穴から戻した際にビニール袋が箱の中で押されくしゃくしゃになった感じがある。商品も2本のうち1本だけ傷が少しあったのが残念です。
これは配達が悪いのではなく、それなりの重さがあるものを箱の中に固定もせずに梱包したからだと思います。

対象商品 : 76672339
2022-12-20
用途: 棚作り
米田 工業建設業・工事業

擦ると塗装が削れるのはいただけないですね。
それ以外は間違い無い部材です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする