水平ブラケット ガラス棚板用

水平ブラケット ガラス棚板用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ブラケット ガラス棚板用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ブラケット ガラス棚板用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ブラケット ガラス棚板用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ブラケット ガラス棚板用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ブラケット ガラス棚板用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット

用途ガラス棚専用ブラケットAブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3材質(クッション)EVA樹脂内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
有効内寸法(mm)
爪数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76672515A-101201272
600
409
450(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672524A-101501572
640
439
483(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672533A-101801872
700
479
527(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672549A-102102172
730
499
549(税込)
13日以内出荷
返品不可
76672558A-102502572
800
549
604(税込)
11日以内出荷
返品不可
76672567A-102702772
820
569
626(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672576A-103003072
890
599
659(税込)
11日以内出荷
返品不可
76672585A-103303372
960
659
725(税込)
16日以内出荷
返品不可
76672594A-103603672
1,050
719
791(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672603A-103903972
1,250
859
945(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672619A-104504572
1,450
989
1,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672628A-113503573
1,200
819
901(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672637A-114004073
1,450
989
1,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672646A-114504573
1,600
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする