曜日別特売

スリムブラケット ガラス棚板用

スリムブラケット ガラス棚板用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スリムブラケット ガラス棚板用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スリムブラケット ガラス棚板用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スリムブラケット ガラス棚板用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スリムブラケット ガラス棚板用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スリムブラケット ガラス棚板用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット

用途ガラス棚専用ブラケットAブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3材質(クッション)EVA樹脂内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
有効内寸法(mm)
爪数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76672655B-11090972
480
329
362(税込)
11日以内出荷
返品不可
76672664B-1101201272
510
349
384(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672673B-1101501572
560
389
428(税込)
11日以内出荷
返品不可
76672689B-1101801872
600
409
450(税込)
10日以内出荷
返品不可
76672698B-1102002072
610
419
461(税込)
11日以内出荷
返品不可
76672707B-1102102172
640
439
483(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672716B-1102402472
700
479
527(税込)
11日以内出荷
返品不可
76672725B-1102502572
720
499
549(税込)
11日以内出荷
返品不可
76672734B-1102702772
730
499
549(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672743B-1103003072
790
549
604(税込)
11日以内出荷
返品不可
76672759B-1103303372
850
589
648(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672768B-1103503572
930
629
692(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672777B-1113003073
990
669
736(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672786B-1113303373
1,100
749
824(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672795B-1113503573
1,200
799
879(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672804B-1114004073
1,400
949
1,044(税込)
12日以内出荷
返品不可
76672813B-1114504573
1,550
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする