曜日別特売

木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット

木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(1件のレビュー)

自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数2内容量1セット
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76672829R-032W/R-033W100103.5
1,260
849
934(税込)
当日出荷
76672838R-032W/R-033W150153.5
1,400
949
1,044(税込)
当日出荷
76672847R-032W/R-033W200203.5
1,600
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
76672856R-032W/R-033W250253.5
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
76672865R-032W/R-033W300303.5
1,980
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76672874R-032W/R-033W350353.5
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76672838
2024-05-05
用途: 什器の棚受けに
星運送店運輸・通信業

同社のチャンネルサポートに取り付けるため合計10セット購入しました。以前購入したA-32、33は堅牢でしたがその分重かったので肉抜きしたこの製品にしました。脱落防止のロック機構が付いていて前車よりも安いので非常に良いです。店頭販売ではブラックがないので、より安く帰るMonotaROは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする